Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K
Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K - 1
Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K

Laajat käyttömahdollisuudet pehmeissä materiaaleissa, mutta sopii myös vaikeasti työstettäville ja koville materiaaleille, esimerkiksi rakenneteräksille ja työkaluteräksille. Voidaan myös käyttää raudattomille metalleille, koboltti- ja nikkeliseoksille, titaanille ja titaaniseoksille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 17
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
  • Lieriövartinen, porautuva

  • Lyhyt malli

  • DIN 844

  • Pikateräs HSSE Co 8%

  • Toleranssi k10