Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varsijyrsinterä, HSS-ECo8, DIN844K Tyyppi NR TiAlN
Varsijyrsinterä, HSS-ECo8, DIN844K Tyyppi NR TiAlN - 1
Varsijyrsinterä, HSS-ECo8, DIN844K Tyyppi NR TiAlN - 2
Varsijyrsinterä, HSS-ECo8, DIN844K Tyyppi NR TiAlN - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varsijyrsinterä, HSS-ECo8, DIN844K Tyyppi NR TiAlN

Suositellaan erittäin koville ja vaikeasti työstettäville materiaaleille lujuuteen 1 300 N/mm² asti sekä titaanille ja titaaniseoksille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

TiAlN-pinnoite


  • Parempi suorituskyky

  • Pidempi käyttöikä

Rouhintamalli NR