Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varsijyrsinterä, täyskovametalli, lyhyt, 3-leikkuinen
Varsijyrsinterä, täyskovametalli, lyhyt, 3-leikkuinen - 1
Varsijyrsinterä, täyskovametalli, lyhyt, 3-leikkuinen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varsijyrsinterä, täyskovametalli, lyhyt, 3-leikkuinen

Suositellaan keskilujien ja erittäin lujien (noin 1 300 N/mm²:n lujuuteen asti) materiaalien jyrsintään. Poraukseen ja sen jälkeiseen suoraan jyrsintään sekä pääteurajyrsintään.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Poraava malli