Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varsijyrsin, HSCo8, pitkä, keskileikkuu DIN 844L
Varsijyrsin, HSCo8, pitkä, keskileikkuu DIN 844L - 1
Varsijyrsin, HSCo8, pitkä, keskileikkuu DIN 844L - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varsijyrsin, HSCo8, pitkä, keskileikkuu DIN 844L

Laajat käyttömahdollisuudet pehmeille materiaaleissa, mutta sopii myös vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

30 mm:n halkaisija ei vastaa DIN-standardia

  • 4-leikkuinen 3 - 20 mm

  • 6-leikkuinen 22 - 25 mm

  • Porautuva

  • Pitkä malli