Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varsijyrsin, HSCo8, pitkä, keskileikkuu DIN 844L
Varsijyrsin, HSCo8, pitkä, keskileikkuu DIN 844L - 1
Varsijyrsin, HSCo8, pitkä, keskileikkuu DIN 844L - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varsijyrsin, HSCo8, pitkä, keskileikkuu DIN 844L

Laajat käyttömahdollisuudet pehmeille materiaaleissa, mutta sopii myös vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12
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
Huomautus

30 mm:n halkaisija ei vastaa DIN-standardia

  • 4-leikkuinen 3 - 20 mm, DIN 844

  • 6-leikkuinen 22 - 25 mm, DIN 844

  • Lieriövartinen, porautuva

  • Pitkä malli

  • Pikateräs HSSE Co 8

  • Toleranssi k10