Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vastinlevy RST
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vastinlevy tiilisiteille ja lyöntiskramlalle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vastinlevy lukitsee eristeen lämmintä seinää vasten ja pitää tuuletusraon auki.
Mitoitusohje tiilisiteille:
Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm.
Jos tiiliside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.
- Ruostumatonta terästä
- Lukittuu tiukasti siteeseen kiinni
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!