Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vastusvastaventtiili RFU

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vastusvastaventtiili RFU

Kaksisuuntainen vastusvastaventtiili. Portit: M5, G1/8, G1/4, G3/8 ja G1/2.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

G1/8- ja G1/4-portteja on saatavana kahdella eri säätötyypillä, kun taas M5-, G3/8- ja G1/2-porteissa on vain yksi säätötyyppi. Kaikki mallit voidaan asentaa paneeliin tai seinään tai ne voidaan asentaa sylintereihin tarpeen mukaan.



Sopivimman mallin valitsemiseksi on suositeltavaa:


  • laskea ilmamäärä Nl/min

  • määrittää sylinterin iskuaika

  • tarkistaa vuokaaviot