Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SVU Vastusvastaventtiili venttiileille
VASTUSVASTA PATRUUNA MALLIN VENTTIILIT sekä venttiileille, että sylintereille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Asennetaan banjorenkaalla
- M5 läpivirtaus max. 70l/min
- 1/8" läpivirtaus max. 200l/min
- 1/4" läpivirtaus max. 530l/min
Tuote 0699 050 105 vaatii M6 koon banjon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!