Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
SVU Vastusvastaventtiili venttiileille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

SVU Vastusvastaventtiili venttiileille

VASTUSVASTA PATRUUNA MALLIN VENTTIILIT sekä venttiileille, että sylintereille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Asennetaan banjorenkaalla

  • M5 läpivirtaus max. 70l/min

  • 1/8" läpivirtaus max. 200l/min

  • 1/4" läpivirtaus max. 530l/min
HuomautusTuote 0699 050 105 vaatii M6 koon Banjon