Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vastusventtiili SCO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vastusventtiili SCO

VASTUSVASTA PATRUUNA MALLIN VENTTIILIT sekä venttiileille, että sylintereille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • SCO vastusventtiili

  • Asennetaan banjorenkaalla

  • M5 läpivirtaus max. 70l/min

  • 1/8" läpivirtaus max. 200l/min

  • 1/4" läpivirtaus max. 530l/min
HuomautusTuote 0699 050 205 vaatii M6 koon Banjon