Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asennusvaunu, PRO
Asennusvaunu, PRO - 1
Asennusvaunu, PRO - 2
Asennusvaunu, PRO - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asennusvaunu, PRO

Tukeva ja helposti liikuteltava vaunu, jossa on pyörät, lokeroita ja laatikoita. Korkeus sopii erinomaisesti yhteen PRO-malliston työtasojen kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Vahva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu

  • Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta

  • Alumiinikahva, merkintänauhat ja läpinäkyvä suojus

  • Laatikoita, jotka ovat osittain yli 80 % ulosvedettäviä, rullalaakeroituja

  • Laatikon integroitu turvalukitus estää kallistumisen

  • Laatikon sisämitat (L x S) 437 x 587 mm

  • Vetolaatikon kuormituskapasiteetti: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

Kokonaiskantavuus: 300 kg
  • Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten

  • Kaksi tukevaa työntökahvaa

  • Kaksi kiinteää pyörää, kaksi jarrullista ohjaavaa pyörää, ∅ 100 mm


PRO-sarjan edut:


  • Etupaneeleista saatavilla 4 RAL-värivaihtoehtoa

  • Lukot ovat yhteensopivia keskuslukitusjärjestelmän kanssa

Vakioasennusvaunu Pro tuotenumero 0957341035 on varusteltu mustilla etupaneeleilla. Asennusvaunut muissa laatikoiden etupanelien väreissä vain erillisellä tilauksella.


Värivaihtoehdot:


  • Liikenteenpunainen RAL 3020

  • Katkeronsininen RAL 5010

  • Vaaleanharmaa RAL 7035

  • Resedanvihreä RAL 6011