Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Veneen pakokaasuletku AMALFI
Tyyppihyväksytty veneiden "märkä pakoputki" -letku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pakokaasuletku veneiden vesijäähdytteisiin pakoputkistoihin (ns. märkä pakoputki).
- Sisäkumi: musta, sileä, synteettinen kumi
- Vahvike: synteettiset vahvikkeet, terässpiraali
- Ulkokumi: musta, synteettinen, sään ja kulutuksen kestävä
- Rakenne: sileä koot 32–60mm, poimupintainen koot 76-152mm
- Räjähdyspaine: 2,5 bar
- Käyttölämpötila: -30...+100 °C
Luokitukset : RINA, ISO 13363:13 type 2B, LLOYD'S, SAE J 2006:13 type R2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!