Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Veneen pakokaasuletku AMALFI
Veneen pakokaasuletku AMALFI - 1
Veneen pakokaasuletku AMALFI - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Veneen pakokaasuletku AMALFI

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
Vesijäähdytteisten moottoriveneiden luokiteltu pakokaasuletku.


Sisäkumi : Musta, sileä, synteettinen kumi


Vahvike : Synteettiset vahvikkeet, terässpiraali


Ulkokumi : Musta, synteettinen, sään ja kulutuksen kestävä


Sileä: 32 – 60mm


Poimupintainen 76mm ja isommat koot


Käyttölämpötila : - 30...+100°C


Merkintä : IVG - BOAT - AMALFI - MARINE WET EXHAUST – RINA – No DIP 3831 06 CS/003 – ISO 63:04 2B – SAE J 2006:03 R2 – ID - valmistusaika


Luokitukset : RINA, ISO 13363:04 type 2B, SAE J 2006:03 type R2

HuomautusLuokitukset : RINA, ISO 13363:04 type 2B, SAE J 2006:03 type R2