Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polttoaineletku POSEIDON EX

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoaineletku POSEIDON EX

ISO 7840 A1 luokiteltu polttoaineletku veneisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CE-merkitty ISO 7840 A1 luokiteltu polttoaineletku veneisiin. Soveltuu dieselin ja bensiinin siirtoon (E10/B10)



  • Sisäkumi : Musta, sileä, NBR-kumi

  • Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos

  • Ulkokumi : Musta, sileä, öljynkestävä, paloa ylläpitämätön CR-kumi

  • Käyttölämpötila : - 20...+ 100°C

  • ISO 7840:2021 A1 hyväksytty

  • CE-merkitty

  • USCG SAE J 1527 mukainen