Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polttoaineletku POSEIDON EX
Veneiden polttoaineletku A1 – luokka bensiinille ja dieselille. Letku on palonkestävä normin ISO 7840 mukaisesti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkumi : Musta, sileä, synteettinen.
Vahvike : 2 x synteettinen tekstiilikudos
Ulkokumi : Musta, sileä, paloa ylläpitämätön synteettinen.
Käyttölämpötila : - 20...+ 100°C
Merkintä : IVG POSEIDON/EXTR ISO 7840 A1 CE USCG SAE J 1527 –
Hyväksyntä : CE-sertifiointi, USCG (US COAST GUARD) hyväksyntä ISO 7840:04A1, SAE J 1527, 94/25CE
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!