Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polttoaineletku POSEIDON EX

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoaineletku POSEIDON EX

ISO 7840 A1 luokiteltu polttoaineletku veneisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
CE-merkitty ISO 7840 A1 luokitelut polttonailetku veneisiin. Soveltuu dieselin ja bensiinin siirtoon (E10/B10)



  • Sisäkumi : Musta, sileä, NBR-kumi

  • Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos

  • Ulkokumi : Musta, sileä, öljynkestävä,paloa ylläpitämätön CR-kumi

  • Käyttölämpötila : - 20...+ 100°C

  • ISO 7840:2021 A1 hyväksytty

  • CE-merkitty

  • USCG SAE J 1527 mukainen