Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polttoaineletku POSEIDON LL
ISO 7840 A1 CE-luokiteltu polttoaineletku veneisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkumi: Musta, sileä, synteettinen
Vahvike: Synteettinen kudos, terässpiraali
Ulkokumi: Musta, sileä, CR, paloa ylläpitämätön (A1-luokka)
Käyttölämpötila: -30...+100°C
Merkintä: CE – ISO 7840 A1 IVG
Luokitukset: ISO 7840:04 A1 CE, RINA, SAE J 1527:04
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!