Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polttoaineletku POSEIDON LL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoaineletku POSEIDON LL

ISO 7840 A1 CE-luokiteltu polttoaineletku veneisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Sisäkumi: Musta, sileä, synteettinen


Vahvike: Synteettinen kudos, terässpiraali


Ulkokumi: Musta, sileä, CR, paloa ylläpitämätön (A1-luokka)


Käyttölämpötila: -30...+100°C


Merkintä: CE – ISO 7840 A1 IVG


Luokitukset: ISO 7840:04 A1 CE, RINA, SAE J 1527:04