Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsipyörän lukitsin Abus
Abus käsipyörän lukituslaite tarjoaa kätevän ja turvallisen tavan estää käsipyörän avaaminen. Säädettävä malli sopii erikokoisille käsipyörille ja punainen väri lisää näkyvyyttä, tehden siitä ihanteellisen valinnan turvaa arvostaville.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Venttiilin käsipyörän lukituslaite Abus on kätevä ratkaisu käsipyörän avaamisen ehkäisemiseen. Lukituslaite asetetaan käsipyörän ympärille ja lukitaan turvalukolla, estäen siten käsipyörän kääntämisen. Säädettävä malli sopii erikokoisille käsipyörille (Ø 6.5'-10') ja sen punainen väri lisää näkyvyyttä. Tämä käytännöllinen ja turvallinen lukituslaite on ihanteellinen valinta niille jotka tarvitsevat luotettavaa suojaa.
- Asetetaan käsipyörän ympärille ja lukitaan turvalukolla, näin estetään käsipyörän kääntäminen
- Ei sis. turvalukkoa
- Säädettävä malli Ø 6.5"-10" käsipyörille
- Punainen - parempi näkyvyys
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!