Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineletku TENO
Erittäin laadukas vesiletku vaativaan käyttöön myös korkeille lämpötiloille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letku on sään ja otsonin kestävä. Letku kestää mietoja kemikaaleja ja alkoholeja mm. jäähdytysnesteitä.
Soveltuu myös letkukeloihin.
Sisäkumi : Musta, sileä korkealaatuinen EPDM
Ulkokumi : Punaraitainen, musta, korkealaatuinen EPDM
Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos
Käyttölämpötila : -40...+110°C (hetkittäin 120 °C)
Merkintä : ”Continental” TENO DNxx EPDM vesiletku – waterhose - 20/60 BAR Made in Germany
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!