Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vesiletku Ultramax

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vesiletku Ultramax

  • Materiaali: PVC – polyvinyylikloridi / PC – polykarbonaatti
  • Seinämän paksuus: 2,5 mm
  • Letkun/kaapelin pituus: 25 m
  • Käyttöpaine/edellytykset: 10 bar / keskilämpötilan ollessa 20 °C
  • Lämmönkestävyys vähint./enint.: -15 – 60 °C
  • Kadmium - vapaa: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Väri Sisähalkaisija tuumina Sisähalkaisija Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
5970130019
Vihreä/valkoinen 3/4 in 19 mm PVC – polyvinyylikloridi / PC – polykarbonaatti
25 kpl
5970130012
Harmaa 1/2 in 12,5 mm PVC – polyvinyylikloridi / PC – polykarbonaatti
25 kpl
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas PVC-vesiletku yleiskäyttöön.