Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pesupistooli GEKA Professional

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pesupistooli GEKA Professional

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas vesipistooli mm. teollisuuteen, elintarvikelaitoksiin, maatalouteen, puutarhoihin ammattikäyttöön.


Pistoolin ergonominen muotoilu ja kumipinnan kuuman-/kylmäneristys tekevät siitä mukavan ja tehokkaan päivittäisessä käytössä.


Pistoolissa vesisuihkun muodon säätönuppi ja kahvan saa lukittua auki-asentoon



Runko: EPDM-kumipäällystetty messinki/RST



Liitäntäkierre 1/2” sk,


käyttöpaine 30 bar,


maksimilämpö +50C



Täyttää saksalaisen juomavesiluokituksen KTW/DVGW W270 vaatimukset