Erittäin vahva, vakaa kevytmetallinen suorakulmainen profiili, jossa on kaksi kahvaa
Kaksi hiottua mittauspintaa
- Erittäin hyvä mittaustarkkuus myös pään yläpuolella tehtävissä mittauksissa
- 2 pystylibelliä ja 1 vaakalibelli
Pystylibelli Plumb Site - toiminnolla
- Mahdollistaa lukemisen eri kulmista
Fluorisoiva libellineste, kestää hyvin UV-säteilyä
Akryylilasiset libellit
- Helppo puhdistaa
- Selkeästi luettava mittaustulos ja pitkä käyttöikä
Päissä iskuja vaimentavat kumipehmusteet
Punainen, sähköstaattinen jauhemaalattu pinnoite
Mittaustarkkuus
- Tavallinen asento: 0,029° = 0,5 mm/m
- Pään yläpuolinen mittaus: 0,75 mm/m
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!