Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2, hiottu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2, hiottu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Erittäin vahva, vakaa kevytmetallinen suorakulmainen profiili, jossa on kaksi kahvaa



Kaksi hiottua mittauspintaa


  • Erittäin hyvä mittaustarkkuus myös pään yläpuolella tehtävissä mittauksissa

  • 2 pystylibelliä ja 1 vaakalibelli


Pystylibelli Plumb Site - toiminnolla


  • Mahdollistaa lukemisen eri kulmista


Fluorisoiva libellineste, kestää hyvin UV-säteilyä



Akryylilasiset libellit


  • Helppo puhdistaa

  • Selkeästi luettava mittaustulos ja pitkä käyttöikä


Päissä iskuja vaimentavat kumipehmusteet



Punainen, sähköstaattinen jauhemaalattu pinnoite



Mittaustarkkuus


  • Tavallinen asento: 0,029° = 0,5 mm/m

  • Pään yläpuolinen mittaus: 0,75 mm/m