Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetoholkki
Vetoholkkien avulla kiinnitetään kartioreikäisiä laakereita lieriöakseleille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vetoholkit ovat kartioholkkeja, joissa on kapea rako, Niitä käytetään kartioreiällisten laakereiden asentamiseen olakkeellisille akseleille. Holkkien mitat ovat ISO-standardien mukaiset ja se on perusrakenne asennukseen ja irrotukseen. Holkki paikoitetaan akselille lukitusmutterilla tai päätylevyllä. Lukitusmutterit ja sopiva lukituslaite voidaan tilata erikseen.
- Ei sisällä lukitusmutteria tai päätylevyä
- Helpottavat laakerin asennusta ja irrotusta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!