Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Vetolaatikko

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetolaatikko

Integroidut ulosvetokiskot ja integroitu alumiininen kahvalista

  • Kokonaisleveys: 834 mm
  • Kokonaissyvyys: 450 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Kokonaiskorkeus Kantavuus Malli Määrä PY
Hinta/PY
0963010436
VSMS36 90 mm 40 kg Kevyt sarja
1 kpl
0963010437
VSMS37 120 mm 70 kg Raskaaseen käyttöön
1 kpl
0963010438
VSMS38 180 mm 70 kg Raskaaseen käyttöön
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
  • Merkintäkenttä

  • Etupaneeli alumiinia