Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vetolaatikosto, BASIC
Vetolaatikosto, BASIC - 1
Vetolaatikosto, BASIC - 2
Vetolaatikosto, BASIC - 3
Vetolaatikosto, BASIC - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetolaatikosto, BASIC

Työkalujen ja muiden työssä tarvittavien tarvikkeiden säilytykseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Vahva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu

  • Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta

  • Alumiinikahva, etikettiliuskat ja läpinäkyvä suojus

  • Vetolaatikoilla, jotka ovat osittain yli 80 % ulosvedettäviä, rullalaakeroituja

  • Vetolaatikoston integroitu turvalukitus estää kaatumisen

  • Vetolaatikon sisämitat (L x S) 435 x 512 mm

  • Vetolaatikon kuormituskapasiteetti: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Urarivit jakajia varten
Huomautus

BASIC WT -työpöydät toimitetaan koottuina. Yksilöllisten, muunneltujen mallien kokoamisesta asiakas vastaa itse.

Käyttöalue