Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetolaatikosto, PRO 700
Kestävä ja tilava laatikosto työkalujen, koneiden ja muiden työvälineiden säilyttämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vahva teräslevyrakenne, useaan kertaan taitettu ja hitsattu
- Päältä ja alta suljettu runko
- Rungon syvyys: 703 mm
- Pinta suojattu muovipinnoitetulla 8 mm:n suojalevyllä
- Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta
- Alumiinikahva, merkintänauhat ja läpinäkyvä suojus
- Laatikon integroitu turvalukitus estää kallistumisen
- Vetolaatikon kuormituskapasiteetti: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti
- Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä jakajia varten
PRO-sarjan edut:
- Laajasta valikoimasta löydät tarpeisiisi sopivan mallin
- Etupaneeleista saatavilla 3 RAL-värivaihtoehtoa
- Lukot ovat yhteensopivia keskuslukitusjärjestelmän kanssa
- Laatikot ovat täysin 100 % ulosvedettäviä
Laatikoiden etupaneelien värivaihtoehdot: Musta RAL 9005, sininen RAL 5010, harmaa RAL 7016
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!