Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetoniitti St/St, uppokanta suljettu
Suljettukantainen vetoniitti erityistä tiiviyttä ja tärinänkestoa vaativiin kohteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vetoniitti asennetaan valmiiksi porattuun reikään. Lopputuloksena on kevyt, siisti ja vahva liitos, joka kestää hyvin käytössä. Suljetulla kannalla olevan vetoniitin käyttökohteita ovat mm. rakenteelliset liitokset ja metallilevyjen liitokset eri teollisuudenaloilla, joissa tiiviydellä on erityistä merkitystä. Lisäksi sillä tehty liitos tärinää paremmin kuin avokantainen vetoniitti. Vetoniitti sopii liitoksiin, joita ei ole suunniteltu purettavaksi.
- Holkki sinkittyä terästä
- Kara sinkittyä terästä
- Suljettu uppokanta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!