Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetoniittisarja matala kupukanta, LE 504 osaa, valkoisessa järjestelmäsalkussa
Kattava vetoniittivalikoima, joka sisältää vetoniittipihdit, poranterät ja niitit koossa 3,0 x 6 mm - 4,8 x 16 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot
- Käyttövalmis, mukana yhteensopivat poranterät ja vetoniittipihdit
- Valikoima kattaa koko kiinnitysalueen 1,5 mm - 12 mm
- Niittien kiinnitysalueen tiedot ovat järjestelmäsalkun kannessa
Vetoniittiliitoksen edut:
- Holkki alumiinia, kara sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A2K)
- Laadukas vetoniittiliitos
- Siisti, varma kiinnittyminen
- Luotettava niittikaran lukitusmekanismi
- Tasainen korkea vetolujuus ja leikkauslujuus
- Erittäin lujat niittiliitokset; kestävät iskuja ja roiskevettä
- Niittiholkki ei katkea pienellä nimelliskiinnitysalueella
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!