Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vetoniittipihti HNG 26 N
Vetoniittipihti HNG 26 N - 1
Vetoniittipihti HNG 26 N - 2
Vetoniittipihti HNG 26 N - 3
Vetoniittipihti HNG 26 N - 4
Vetoniittipihti HNG 26 N - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetoniittipihti HNG 26 N

Vetoniittipihti halkaisijaltaan 3,0-6,4 mm vetoniiteille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Oikean suuttimen helppo ja nopea tunnistus


Suuttimissa on värikoodit.



Helppo iskun säätö


Iskua voidaan säätää kääntämällä suuttimen kiinnitystä.



Kätevää ja siistiä työskentelyä


  • Käsikäyttöisten vipukahvojen ergonominen muoto tekee työskentelystä vaivatonta.

  • Suuttimet on asennettu valmiiksi vipukahvoihin, ja niitä voidaan vaihtaa asennusavainta käyttämällä.

  • Karakuppi pitää työpisteen siistinä.