Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmavetoniittipihti XT2
POP ProSet XT2 -paineilmavetoniittipihti tarjoaa nopean ja tehokkaan asennuksen ammattikäyttöön. Kevyt ja kompakti muotoilu helpottaa työskentelyä, ja patentoidut ominaisuudet, kuten työkaluttomat kärjen avaus ja pikakiinnitteinen karakuppi, tekevät pihtien käytöstä vaivatonta ja turvallista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
POP ProSet XT2 paineilmavetoniittipihti on kevyt ja pienikokoinen työkalu, joka takaa nopean asennussyklin ammattikäyttöön. Patentoitu kärkiosa voidaan avata ilman työkaluja, mikä helpottaa leukojen puhdistusta ja vaihtoa, kun taas pikakiinnitteinen karakuppi on vaivaton tyhjentää. Herkkätoiminen kahden sormen liipaisin ja suunnattava ilmanpoisto tekevät työskentelystä helppoa ja tehokasta, kun taas automaattinen ilman katkeaminen karakuppia poistettaessa lisää turvallisuutta. Tuloilmaliittimen kääntyvyys ja ripustuskoukku tekevät työskentelystä entistäkin mukavampaa ja kätevämpää.
- POP ProSet XT2 paineilmavetoniittipihti
- Kevyt ja pienikokoinen
- Nopea asennussykli.
- Patentoitu kärkiosa avattavissa ilman työkaluja, mikä helpottaa leukojen puhdistusta ja vaihtoa.
- Pikakiinnitteinen karakuppi on nopea tyhjentää.
- Herkkätoiminen kahden sormen liipaisin.
- Suunnattavissa oleva ilmanpoisto.
- Imuilma katkeaa automaattisesti, kun karakuppi poistetaan.
- tuloilmaliitin käännettävissä vasemmalle tai oikealle, liittimessä auki-kiinni katkaisin.
- Ripustuskoukku mahdollistaa kevenninkäytön.
- Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!