Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmavetoniittipihti XT3
Pop ProSet XT3 paineilmavetoniittipihti tarjoaa tehokasta suorituskykyä kompaktissa koossa. Nopea asennussykli, työkaluton puhdistus ja herkkätoiminen liipaisin tekevät työskentelystä tehokasta ja mukavaa. Turvallisuutta lisää automaattisesti katkeava imuilma ja säädettävä tuloilmaliitin. Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pop ProSet XT3 paineilmavetoniittipihti tarjoaa voimakasta suorituskykyä kompaktissa koossa. Sen nopea asennussykli tekee työskentelystä tehokasta ja sujuvaa. Patentoitu kärkiosa mahdollistaa työkaluttoman puhdistuksen ja leukojen vaihdon, kun taas pikakiinnitteinen karakuppi helpottaa tyhjentämistä. Herkkätoiminen kahden sormen liipaisin ja suunnattavissa oleva ilmanpoisto lisäävät käyttömukavuutta. Lisäksi automaattisesti katkeava imuilma sekä tuloilmaliittimen säädettävyys tekevät työskentelystä turvallista ja helppoa. Ripustuskoukku mahdollistaa käytön keventimessä. Tuote on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön.
- POP ProSet XT3 paineilmavetoniittipihti
- Voimakas, mutta kompakti
- Nopea asennussykli.
- Patentoitu kärkiosa avattavissa ilman työkaluja, mikä helpottaa leukojen puhdistusta ja vaihtoa.
- Pikakiinnitteinen karakuppi on nopea tyhjentää.
- Herkkätoiminen kahden sormen liipaisin.
- Suunnattavissa oleva ilmanpoisto.
- Imuilma katkeaa automaattisesti, kun karakuppi poistetaan.
- tuloilmaliitin käännettävissä vasemmalle tai oikealle, liittimessä auki-kiinni katkaisin.
- Ripustuskoukku mahdollistaa kevenninkäytön.
- Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!