Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Videoendoskooppi PRO Dual
Erinomainen laite vaikeapääsyisten kohteiden tarkasteluun ja dokumentointiin videotallennuksen ja/tai kuvatallenteiden avulla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 4,9 mm Dual-kaksoiskameralla, jossa on 90 asteen etu- ja sivunäkymät (tuotenro 071553 760)
- Reaaliaikainen katselu TFT-värinäytöstä
- Tarkkuus 640 x 480 dpi
- Tallentaa suoraan monitoimikonsolin SD-kortille kuvat JPG-formaatissa ja videot NTSC- tai PAL-formaatissa
- Erinomainen kuvanlaatu kahden himmennettävän mini-LED-valon ansiosta
- Anturin kamerapäässä on naarmuuntumaton safiirilasi, joka takaa hyvän kuvanlaadun sekä suojaa kameran linssiä
- Latausaika vain 2 tuntia 4 tunnin käyttöä varten
- Mahdollisuus tiedonsiirtoon USB-liitännän kautta
- Suora yhteys AV-liittimen ja liitäntäkaapelin avulla
- Useita zoomaustoimintoja ja kuvan peilausominaisuuksia
Digitaalinen zoom
Liittyvät tuotteet
- 0715 53 766 Endoskoopin laturi
- 0715 53 767 Endoskoopin akku
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!