Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Videoendoskooppi PRO Dual
Videoendoskooppi PRO Dual - 1
Videoendoskooppi PRO Dual - 2
Videoendoskooppi PRO Dual - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Videoendoskooppi PRO Dual

Erinomainen laite vaikeapääsyisten kohteiden tarkasteluun ja dokumentointiin videotallennuksen ja/tai kuvatallenteiden avulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • 4,9 mm Dual-kaksoiskameralla, jossa on 90 asteen etu- ja sivunäkymät (tuotenro 071553 760)

  • Reaaliaikainen katselu TFT-värinäytöstä

  • Tarkkuus 640 x 480 dpi

  • Tallentaa suoraan monitoimikonsolin SD-kortille kuvat JPG-formaatissa ja videot NTSC- tai PAL-formaatissa

  • Erinomainen kuvanlaatu kahden himmennettävän mini-LED-valon ansiosta

  • Anturin kamerapäässä on naarmuuntumaton safiirilasi, joka takaa hyvän kuvanlaadun sekä suojaa kameran linssiä

  • Latausaika vain 2 tuntia 4 tunnin käyttöä varten

  • Mahdollisuus tiedonsiirtoon USB-liitännän kautta

  • Suora yhteys AV-liittimen ja liitäntäkaapelin avulla

  • Useita zoomaustoimintoja ja kuvan peilausominaisuuksia
  • Digitaalinen zoom


Liittyvät tuotteet


  • 0715 53 759 Endoskoopin kaapeli käännettävä 186 cm

  • 0715 53 760 Endoskoopin kaapeli kaksoiskamera 1m

  • 0715 53 766 Endoskoopin laturi

  • 0715 53 767 Endoskoopin akku