Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Viemäriletku KANAL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Viemäriletku KANAL

Kuminen viemäreiden huuhteluletku.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kultusta kestävä kuminen viemäreiden huuhteluletku, soveltuu erityisesti viemärihuuhteluautojen kelaletkuksi.



  • Sisäkumi: musta SBR

  • Vahvike: 2 x vahva, synteettinen tekstiilikudos

  • Ulkokumi: musta NR/BR

  • Työ- / räjähdyspaine: 250 / 625 bar

  • Käyttölämpötila: -35...+80°C

  • Letku toimitetaan määrämittaisena sisä- / ulkokierre BSP-päillä
Huomautus

Letku toimitetaan määrämittaisena 120 m:n valmiina asennelmana puristetuilla sisä- / ulkokierreliittimillä.