Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Viemäriletku VIHU

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Viemäriletku VIHU

Liukaspintainen viemäreiden huuhteluletku.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Termoplastinen viemäreiden huuhteluletku, soveltuu erityisesti viemärihuuhteluautojen kelaletkuksi. Letkulla on kosteutta ja kulutusta kestävä PU-ulkopinta sekä taivutusta ja leikkaavia voimia kestävä rakenne.



  • Sisäpinta: termoplastinen polymeeri

  • Vahvike: vahva synteettinen tekstiili

  • Ulkopinta: polyuretaani

  • VIHU200 työ- / räjähdyspaine: 200 / 500 bar

  • VIHU250 työ- / räjähdyspaine: 250 / 625 bar

  • Käyttölämpötila: - 40...+60°C

  • Letku toimitetaan määrämittaisena sisä- / ulkokierre BSP-päillä
Huomautus

Letku toimitetaan määrämittaisena asennelmana puristetuilla sisä- / ulkokierreliittimillä

Toimitusmyyntinä 40 – 300 m asennelmat