Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viiltosuojakäsine Ansell Ringers R065
Innovatiivinen isku- ja viiltosuojaus sekä erinomainen sormien liikkuvuus takaavat maksimaalisen mukavuuden monenlaisiin tehtäviin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Viiltosuoja hengittävää neulosta
- TPR-iskusuojaus kämmenselässä ja sormien päälipuolella sormien koko pituudelta
- Käsineiden kämmenessä on puoliksi kastettu nitriilipinnoite. Pinnoitteen karhennus tarjoaa käyttäjilleen turvallisen pidon
- Huomioväri lisää näkyvyyttä ja parantaa turvallisuutta
- Etu-/keskisormen ja peukalon kärkiä voidaan käyttää kosketusnäyttöjen kanssa
- Erinomainen märkä- ja kuivapito
Lateksiton
EN-hyväksynnät ISO 21420:2020, EN 388:2016 4X43EP, EN 407
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!