Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viiltosuojakäsine Ansell Ringers R085
Viilto-, kylmä- ja iskusuojaus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Innovatiivinen isku- ja viiltosuojaus sekä erinomainen sormien liikkuvuus takaavat maksimaalisen mukavuuden monenlaisiin tehtäviin
- Viiltosuoja hengittävää neulosta
- TPR-iskusuojaus kämmenselässä ja sormien päälipuolella, sormien koko pituudelta
- Parempi pito kämmenen teksturoidun nitriilipinnoituksen ansiosta
- Fleecevuori suojaa kylmältä
- TPR-vahvistus kohdissa, jotka kuluvat nopeammin
- Erinomainen märkä- ja kuivapito
- Huomioväri lisää näkyvyyttä ja parantaa turvallisuutta
- Etu-/keskisormen ja peukalon kärkiä voidaan käyttää kosketusnäyttöjen kanssa
Lateksiton
EN-hyväksynnät EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 4X44FP
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!