Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Viiltosuojakäsine tarralla DYNEEMA® CUT 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Viiltosuojakäsine tarralla DYNEEMA® CUT 3

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Viiltosuojakäsine, joka suojaa käyttäjää terävien esineiden ja reunojen (esim. lasi ja teräslevy) aiheuttamilta vammoilta. Yhdistämällä neulokseen kuituja joilla on suuri mekaaninen kestävyys (esim. Kevlar® tai Dyneema®) on saatu aikaiseksi kangasta, jolla on erilaisia suojausluokkia ja jolla taataan hyvä sormituntuma ja käyttömukavuus. Käyttämällä käsineessä erityyppisiä pinnoitteita se saadaan vastaamaan vaadittuja ominaisuuksia

  • Dyneema®- ja PA-kuitulankatuki takaavat hyvän suojauksen viilloilta

  • Mukavat, pehmeät ja ergonomiset

  • Hyvät pito-ominaisuudet

  • Kämmenosassa ja sormissa on PU-pinnoite

  • Tarrakiinnitys takaa, että käsineet istuvat hyvin käteen

  • Varrensuuta on pidennetty 3 cm: käsine suojaa myös rannetta

  • Dyneema®-kuitu kestää erittäin hyvin varsinkin viiltoja ja hankausta, minkä lisäksi se pystyy siirtämään lämpöä kädestä käsineen ulkopintaan pitäen ihon viileänä