Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Viiltosuojakäsine W-210, luokka C, ESD
Viiltosuojakäsine W-210, luokka C, ESD - 1
Viiltosuojakäsine W-210, luokka C, ESD - 2
Viiltosuojakäsine W-210, luokka C, ESD - 3
Viiltosuojakäsine W-210, luokka C, ESD - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Viiltosuojakäsine W-210, luokka C, ESD

Yleiskäyttöinen, erittäin miellyttävä, kosketusnäytön käyttöön yhteensopiva ESD-viiltosuojakäsine, jossa on standardin EN 16350 mukainen suojaus sähköstaattisia purkauksia vastaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Suojaus sähköstaattista purkausta vastaan

  • Sopii erittäin hyvin kapasitiivisella kosketusnäytöllä varustettujen näyttöjen käyttämiseen

  • Erinomainen käyttömukavuus saumattoman tiheän neulekudoksen ja hengittävän nitriilipinnoitteen ansiosta

  • Optimaalinen istuvuus ja erinomainen tuntoherkkyys ja sormituntuma

  • Soveltuu tarkkaan, hyvää viiltosuojausta vaativaan työskentelyyn kuivissa olosuhteissa

  • Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää
Huomautus

Henkilö, jolla on sähköstaattiselta purkaukselta suojaavat ESD-suojakäsineet kädessään, on maadoitettava asianmukaisesti! Tämä onnistuu esimerkiksi käyttämällä sopivia jalkineita.