Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viiltosuojakäsine, SOFTFLEX W-330, luokka D
Erittäin miellyttävä viiltosuojakäsine erittäin pitkällä rannekkeella ja SOFTFLEX-pinnoitteella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luotettava suojaus viilloilta ja mekaanisilta vaaroilta
- Pitkä ranneke suojaa rannetta ja kyynärvartta
- Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää
SOFTFLEX-teknologia takaa käyttömukavuuden ja maksimaalisen joustavuuden
- Erittäin pehmeä pinnoite, joka on valmistettu nitriilivaahdosta ja vesipohjaisesta PU:sta
- Erinomainen kuiva ja märkä otepito
- Hengittävä
Muita etuja
- Suojaus kosketuslämmöltä jopa 100 °C:seen saakka
- Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty
- Työtehtäviin, joissa tarvitaan keskitason ja korkean tason viiltosuojausta ja mekaanista kestävyyttä
- Teräväreunaisten työkappaleiden työstö ja käsittely lasi-, metalli-, auto- ja rakennusteollisuudessa
- Kunnossapito- ja huoltotyöt
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!