Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viiltosuojakäsine SOFTFLEX W-340, luokka D
Nesteitä hylkivä viiltosuojakäsine, ¾-kastopinnoitettu, sopii erinomaisesti kosteisiin ja öljyisiin työympäristöihin. SOFTFLEX-pinnoitteella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hylkii nesteitä kaksoiskastopinnoitteen ansiosta
- ¾ kastopinnoite joustavalla nitriilivaahtopinnoitteella
- Kämmenessä luistamaton Softflex-lisäpinnoite erittäin pitävällä mikrorakenteella
SOFTFLEX-teknologia takaa käyttömukavuuden ja maksimaalisen joustavuuden
- Erittäin pehmeä pinnoite, joka on valmistettu nitriilivaahdosta ja vesipohjaisesta PU:sta
- Erinomainen kuiva ja märkä otepito
- Hengittävä
Luotettava suojaus viilloilta ja mekaanisilta vaaroilta
- Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää
Muita etuja
- Suojaus kosketuslämmöltä jopa 100 °C:seen saakka
- Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty
- Työtehtäviin, joissa tarvitaan keskitason ja korkean tason viiltosuojausta ja mekaanista kestävyyttä
- Työskentely kosteissa ja öljyisissä ympäristöissä
- Teräväreunaisten metallilevyjen, -profiilien ja -kappaleiden työstö ja käsittely
- Kunnossapitotyöt
- Huoltotyöt
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!