Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viiltosuojakäsine Uvex phynomic C XG ESD
Viiltosuojakäsine (viiltosuojaluokka C) ESD- ja kosketusnäyttöominaisuudella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kevyt ja herkän kosketustuntuman mahdollistava käsine, jossa on korkea viiltosuojaus ja ESD-ominaisuus mekaanisiin töihin kosteissa ja öljyisissä olosuhteissa
- Kämmenessä ja sormenpäissä Aqua Polymer Xtra-Grip -pinnoite
- Soveltuu käytettäväksi kosketusnäyttöjen kanssa
- Erinomainen istuvuus, istuu kuin toinen iho
- Erinomainen tuntoherkkyys ja sormenpäätuntuma
- Erittäin hengittävä avosoluisen vaahtopinnoitteen ansiosta
- Täydellinen istuvuus slim-fit-muotoilun ja 3D Ergo-teknologian ansiosta
- Ei sisällä haitallisia aineita OEKO-TEX® Standard 100 mukaisesti
- Sertifioitu standardien EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350:2014 mukaisesti
- ESD-ominaisuus suojaa työkappaleita sähköstaattiselta purkaukselta
- Sopii työskentelyyn räjähdysvaarallisilla alueilla
- Erinomainen otepito öljyisissä, hieman kosteissa ja kuivissa ympäristöissä
- Aqua Polymer Xtra-Grip -pinnoite takaa erinomaisen mekaanisen kestävyyden
- Optimaalisen materiaalikoostumuksen ansiosta käsineessä on korkea viiltosuojaustaso ja hyvä repäisykestävyys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!