Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke - 1
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke - 2
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke - 3
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke - 4
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke - 5
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke - 6
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke - 7
Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Viiltosuojakäsine Softflex W-330, luokka D, pitkä ranneke

Viiltosuojakäsine, erittäin miellyttävä käyttää, erittäin pitkällä rannekkeella ja hyvällä otepidolla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Softflex-erikoispinnoite


  • Erittäin pehmeä nitriilivaahdosta ja vesipohjaisesta PU:sta valmistettu pinnoite takaa optimaalisen otepidon kuivissa ja märissä olosuhteissa

  • Erittäin miellyttävä käyttää

  • Hengittävä


Luotettava suojaus viilloilta ja mekaanisilta vaaroilta


  • Pitkä ranneke suojaa rannetta ja kyynärvartta

  • Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää


Suojaus kosketuslämmöltä jopa 100 °C:seen saakka