Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
W-401 luokka E -viiltosuojakäsine
W-401 luokka E -viiltosuojakäsine - 1
W-401 luokka E -viiltosuojakäsine - 2
W-401 luokka E -viiltosuojakäsine - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

W-401 luokka E -viiltosuojakäsine

Kosketusnäyttöjen kanssa yhteensopiva viiltosuojakäsine, erittäin hyvät viiltosuojaominaisuudet, erinomainen tuntoherkkyys ja sormituntuma

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin miellyttävä käyttää hengittävän PU-pinnoitteen ansiosta

  • Erityinen kuiturakenne tarjoaa erinomaisen hankauksenkestävyyden ja viiltosuojan

  • Optimaalinen istuvuus ja joustavuus ohuen neuloksen ansiosta

  • Sopii kapasitiivisella kosketusnäytöllä varustettujen näyttöjen käyttämiseen

  • Suojaus kosketuslämmöltä jopa 100 °C:seen saakka

Kontaktilämmönkesto 100 astetta EN 407 mukaisesti