Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1324699.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1324742.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Viiltosuojakäsine, joka suojaa käyttäjää terävien esineiden ja reunojen (esim. lasi ja teräslevy) aiheuttamilta vammoilta. Yhdistämällä neulokseen kuituja joilla on suuri mekaaninen kestävyys (esim. Kevlar® tai Dyneema®) on saatu aikaiseksi kangasta, jolla on erilaisia suojausluokkia ja jolla taataan hyvä sormituntuma ja käyttömukavuus. Käyttämällä käsineessä erityyppisiä pinnoitteita se saadaan vastaamaan vaadittuja ominaisuuksia
- Dyneema®- ja PA-kuitulankatuki takaavat hyvän suojauksen viilloilta
- Mukavat, pehmeät ja ergonomiset
- Hyvät pito-ominaisuudet
- Kämmenosassa ja sormissa on PU-pinnoite
- Tarrakiinnitys takaa, että käsineet istuvat hyvin käteen
- Varrensuuta on pidennetty 3 cm: käsine suojaa myös rannetta
- Dyneema®-kuitu kestää erittäin hyvin varsinkin viiltoja ja hankausta, minkä lisäksi se pystyy siirtämään lämpöä kädestä käsineen ulkopintaan pitäen ihon viileänä
Metalliosien asennukseen ja käsittelyyn ajoneuvoteollisuudessa ja koneenrakennuksessa. Teräväreunaisten esineiden käsittelyyn (esim. teräslevy ja raskaat pakkaukset).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!