Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viistokuulalaakeri, kaksirivinen FAG
Kaksiriviset viistokuulalaakerit soveltuvat laakerointeihin, joissa vaaditaan suurta jäykkyyttä aksiaalisuunnassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaksiriviset viistokuulalaakerit voivat vastaanottaa suurehkoja säteisvoimia ja aksiaalivoimia molemmista suunnista.
Ne soveltuvat hyvin laakerointeihin, joissa vaaditaan jäykkää aksiaalista ohjausta. Kulmaasennoitumiskykyon hyvin vähäinen.
- Kantaa suhteellisen suuria radiaalikuormituksia, suuria aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin ja kippimomentteja
- Suuret pyörimisnopeudet
- Sopii kohteisiin, joissa tarvitaan jäykkää laakerointia
- Vaatii vähemmän tilaa päittäissuunnassa verrattuna vastaavaan pariin yksirivisiä viistokuulalaakereita
- BD:kosketuskulma 30 astetta 32- ja 33 sarjalla
- B tai BB:kosketuskulma 25 astetta 32- ja 33 sarjalla
- B:kosketuskulma 40 astetta 72- ja 73-sarjalla
- JP: teräslevypidin
- MP:massiivi messinkipidin
- M:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava
- MA: messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta
- TVP:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia
- TVH:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia
- UA:yleisparisovite, laakeriparilla on O- ja X-asennossa pieni aksiaalivälys
- UO:yleisparisovite, laakeripari on O- ja X-asennossa välyksetön
- UL:yleisparisovite, Laakeriparilla on O- ja X-asennossa kevyt esijännitys
- 2RSR:hankaava kumitiiviste molemmilla puolilla laakeria
- 2Z:hankaamaton peltisuojalevy molemmilla puolilla laakeria
- C3:normaalia suurempi laakerin välys, vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!