Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viistokuulalaakeri yksirivinen FAG
Yksiriviset viistokuulalaakerit ovat purkautumattomia, säteittäisesti ja aksiaalisesti yhteen suuntaan kuormitettavissa olevia laakereita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yksiriviset viistokuulalaakerit ovat säteettäin ja aksiaalisesti kuormitettavissa. Aksiaalivoimia ne
vastaanottavat vain yhdestä suunnasta. Säteiskuormituksella laakerissa muodostuu aksiaalivoima, jota tasapainottamaan tarvitaan vastavoima. Laakeri tuetaan yleensä tämän vuoksi toista laakeria vasten. Viistokuulalaakerit eivät ole purettavissa.
- Kantaa suhteellisen suuria radiaalikuormituksia ja suuria aksiaalikuormituksia yhteen suuntaan
- Suuret pyörimisnopeudet
- Kulma asennoitumiskyky erittäin vähäinen
- BD:kosketuskulma 30 astetta 32- ja 33 sarjalla
- B tai BB:kosketuskulma 25 astetta 32- ja 33 sarjalla
- B:kosketuskulma 40 astetta 72- ja 73-sarjalla
- JP: teräslevypidin
- MP:massiivi messinkipidin
- M:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava
- MA: messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta
- TVP:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia
- TVH:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia
- UA:yleisparisovite, laakeriparilla on O- ja X-asennossa pieni aksiaalivälys
- UO:yleisparisovite, laakeripari on O- ja X-asennossa välyksetön
- UL:yleisparisovite, Laakeriparilla on O- ja X-asennossa kevyt esijännitys
- 2RSR:hankaava kumitiiviste molemmilla puolilla laakeria
- 2Z:hankaamaton peltisuojalevy molemmilla puolilla laakeria
- C3: normaalia suurempi laakerin välys,vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!