Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vikavirtasuoja 1-vaiheinen
Turvallinen ja luotettava 1-vaiheinen vikavirtasuoja 2m jatkojohdolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
1-vaiheinen vikavirtasuoja suojaa luotettavasti sähköiskuilta. 2m jatkojohto (H07RN-F, 3x1,5 mm²) Schuko-pistokkeella ja -jatkopistorasialla. IP44 suojausluokka tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Turvallinen ja käytännöllinen valinta sähkölaitteiden suojaamiseen.
- 230V / 10A, 10mA ja 30mA
- Liitännät: Schuko-pistoke / Schuko-jatkopistorasia
- Jatkojohto 2m H07RN-F 3x1,5 mm², vikavirtasuojalla
- Suojausluokka IP44
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!